Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya J159 IP-Telefon Schwarz LED WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya J159 IP-Telefon Schwarz LED WLAN
Avaya J159 IP-Telefon Schwarz LED WLAN
Avaya J159 IP-Telefon Schwarz LED WLAN
Avaya J159 IP-Telefon Schwarz LED WLAN
Avaya J159 IP-Telefon Schwarz LED WLAN
Avaya J159 IP-Telefon Schwarz LED WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76933142
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700512394
EAN/GTIN:
     5715063224489
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.729, G.729A, G.729B, OPUS
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
48
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Lieferumfang
Ethernet-Kabel
Ja
Bildschirm
Display
LED
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün
Telefoneigenschaften
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Anrufliste
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 119,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.