Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HG6031VK Heißluftpistole 500 l/min Schwarz, Blau 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HG6031VK Heißluftpistole 500 l/min Schwarz, Blau 1800 W
Makita HG6031VK Heißluftpistole 500 l/min Schwarz, Blau 1800 W
Makita HG6031VK Heißluftpistole 500 l/min Schwarz, Blau 1800 W
Makita HG6031VK Heißluftpistole 500 l/min Schwarz, Blau 1800 W
Makita HG6031VK Heißluftpistole 500 l/min Schwarz, Blau 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76862143
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HG6031VK
EAN/GTIN:
     0088381857345
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
makita heißluftpistole
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Einstellbare Temperatur
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1800 W
Merkmale
Maximaler Luftstrom
500 l/min
Minimum Luftstrom
250 l/min
Anzahl der Luftstromeinstellungen
2
Anzahl der Temperatureinstellungen
9
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Arbeitstemperatur (min.)
50 °C
Arbeitstemperatur (max.)
600 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
670 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.