Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM ISG-8000 (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM ISG-8000 (EU)
LANCOM ISG-8000 (EU)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76860028
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61077
EAN/GTIN:
     4044144610776
Suchbegriffe:
VPN-Gateway
Hohe Sicherheit und Performance für große SD-WAN-Szenarien
Sehr große Multi-Service-IP-Netzwerke benötigen auf der Zentralseite Hochleistung und Zuverlässigkeit. Das Multi-Gigabit-Gateway LANCOM ISG-8000 bildet den sicheren und hochperformanten Kern Ihres SD-WAN. Dank leistungsstarker Plattform mit modernsten Verschlüs­selungstechnologien, High Scalability VPN und umfangreichen Redundanz-Funktionen erhalten Sie ein Software-defined Wide Area Network (SD-WAN), das Ihnen den Administrationsaufwand deutlich erleichtert. So vernetzen Sie über die LANCOM Management Cloud eine Vielzahl an Standorten, Filialen und externen Mitarbeitern. Und bei Bedarf erweitern Sie dieses Integrated Services Gateway um weitere Funktionen wie Hotspot, Clustering oder bis zu 3.000 VPN-Kanäle.

Vorteile

Sichere Standortvernetzung für große SD-WAN-Enterprise-Szenarien
Das LANCOM ISG-8000 ist die zentrale Instanz für Ihr leistungsstarkes SD-WAN in großen Enterprise-Infrastrukturen. 250 integrierte VPN-Kanäle auf Basis modernster Verschlüsselungstechnologien und bedarfsorientierte Ports (2x 10 Gigabit SFP+, 8x Gigabit Ethernet und 2x USB) liefern Ihnen die besten Bedingungen, mobile Mitarbeiter zu vernetzen, unternehmensinterne Daten zu schützen und sensible Teilbereiche oder Filialen mit hoher IPSec-Performance sicher anzubinden. Mit der LANCOM VPN Option kann das Gateway auf bis zu 3.000 VPN-Kanäle aufgerüstet werden: Ihr Netzwerk ist so optimal skalierbar und die Infrastruktur wächst bei Bedarf mit – ohne zusätzliche Hardwarekomponenten.

Leistungsstarkes SD-WAN für ein einfaches Management von Enterprise-Strukturen
Das LANCOM ISG-8000 bietet in Verbindung mit der LANCOM Management Cloud die perfekte Grundlage für den Aufbau eines leistungsstarken SD-WAN. Dies ermöglicht unter anderem die hochgradig automatisierte Konfiguration eines Wide Area Networks und einen automatischen Rollout der Gerätekonfigurationen auf Ihre einzelnen Standorte. Sie profitieren von höchster Skalierbarkeit, sparen Personalkosten und haben den Status Ihres Netzwerks 24/7 im Blick – ideal für große komplexe Enterprise-Szenarien mit einer Vielzahl an Standorten.

Next-Generation SD-WAN: High Scalability VPN (HSVPN)
Das LANCOM ISG-8000 unterstützt High Scalability VPN (HSVPN). Stetig wachsende Digitalisierung, mehr Anwendungsvielfalt und höhere Datenmengen erfordern leistungsstarke und moderne Netzwerke. High Scalability VPN verbessert hierfür deutlich die Skalierbarkeit und Effizienz Ihrer Architektur. Wo zuvor für jede Anwendung ein einzelner VPN-Tunnel benötigt wurde, bündelt HSVPN beliebig viele Netze in einem einzigen VPN-Tunnel und transportiert diese gesammelt an die Gegenstelle – dabei bleibt jedes Netz sicher und strikt voneinander getrennt. Der Vorteil für Ihr Business: deutlich weniger benötigte VPN-Tunnel sowie schnellere Wiederherstellungszeiten bei Failover.

Maximale Port-Flexibilität
Von Glasfaser- über Ethernet- bis zum USB-Port: Als Kern des Netzwerkes ermöglicht dieses Integrated Services Gateway mit 8x Gigabit Ethernet Ports und 2x USB eine Vielzahl von Anwendungen. 2x SFP+-Ports mit 10 Gigabit steigern darüber hinaus die Kapazität Ihrer Datentransfers zu Servern, Netzspeichern oder Switches.

Integriertes Display für maximale Netzwerk-Kontrolle
Das LANCOM ISG-8000 kommt im hochwertigen Vollmetall-Gehäuse mit 2 redundanten Netzteilen. Dank Montagevorrichtung lässt es sich in einem 19"-Rack installieren – nach vorne geführte Anschlüsse sorgen darüber hinaus für einen schnellen, praktischen Zugriff. Das in der Frontseite ein­gelassene Display zeigt permanent verschiedene Geräteinformationen an, beispielsweise Temperatur, CPU-Auslastung und aktive VPN-Tunnel. Damit haben Sie die Parameter Ihres Netzwerkes sofort im Blick und wissen, ob Handlungsbedarf besteht.

Netzwerklösung mit System
Die LANCOM Integrated Service Gateways sind die Grundlage für sicher verschlüsselte Standortvernetzung und Highspeed-Internetzugang. Als professionelle Systemkomponente sind sie voll kompatibel zu allen LANCOM Netzwerkkomponenten und ermöglichen eine flexible Skalierung und Erweiterung um weitere LANCOM Komponenten. So entsteht eine sichere und flexible Gesamtlösung, auf die Sie sich verlassen können. Dabei lässt sich das Netzwerk sowie jedes einzelne Gerät zentral verwalten und überwachen – eine Lösung mit System. Bei Bedarf erweitern Sie dieses Integrated Services Gateway um weitere Funktionen wie Hotspot, Clustering oder eine höhere Anzahl an VPN-Kanälen.

Maximale Zukunftssicherheit und Digitale Souveränität
Als etablierter deutscher Hersteller von IT-Netzwerklösungen steht LANCOM für Zuverlässigkeit und Know-how. Soft- und Hardware-Entwicklung sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerk­managements. Besonderes Augenmerk gilt der DSGVO-konformen Vertrauenswürdigkeit und Datensicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschafts­ministerium initiierten Qualitätszeichens „IT-Security Made in Germany“. Alle Geräte werden grundsätzlich mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Betriebssystem-Familie mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet einen echten Investitionsschutz. Darüber hinaus sind LANCOM Infrastrukturen dank maximaler Kompatibilität leicht skalierbar.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
VoIP Protokolle
RTP, SIPS, SRTP
DMZ-Unterstützung
Ja
Unterstützte Protokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3, NDP, stateless address autoconfiguration (SLAAC), stateful address autoconfiguration (DHCPv6), router advertisements, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP, LISP, Syslog, SNMPv1,v2c,v3, MLDv2, PIM, NPTv6 (NAT66)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
19U
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
Rackeinbau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
15000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15000 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
300 W
Eingangsspannung
90 - 264 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Wärmeableitung
1023 BTU/h
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SNMP
VLAN-Unterstützung
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl der SFP+-Anschlüsse
2
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14.430,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.430,24*
€ 17.171,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.371,27*
€ 17.101,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.162,88*
€ 16.853,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.129,90*
€ 16.814,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61073
€ 2.687,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.