Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9600-LC-24C Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9600-LC-24C Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet
Cisco C9600-LC-24C Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75140790
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9600-LC-24C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 3000 m
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
40000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.417,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.554,94*
€ 22.080,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.488,26*
€ 22.001,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.417,07*
€ 21.916,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.