Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piergiacomi PNR 30D Kabel-Crimper Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piergiacomi PNR 30D Kabel-Crimper Schwarz, Grau
Piergiacomi PNR 30D Kabel-Crimper Schwarz, Grau
Piergiacomi PNR 30D Kabel-Crimper Schwarz, Grau
Piergiacomi PNR 30D Kabel-Crimper Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74343921
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     PNR 30D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
esd-zange piergiacomi
esd zange
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Stahl
Quetschkraft
0.02942 kN
AWG Drahtstärke (mind.)
20
Drahtstärke AWG (max.)
20
Kabeldurchmesser (min.)
0.8 mm
Kabeldurchmesser (max.)
0.8 mm
Zertifizierung
ESD
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.