Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden 4003106985659 Fütterungs-Set für Kleinkinder Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden 4003106985659 Fütterungs-Set für Kleinkinder Mehrfarbig
Seltmann Weiden 4003106985659 Fütterungs-Set für Kleinkinder Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74328787
Herst.-Nr.:
     4003106985659
EAN/GTIN:
     4003106985659
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
kindergeschirr 3tlg
kinder geschirr
Mit diesem 3-teiligen Service können Ihre Kleinen das ganze Jahr auf dem Reiterhof verbringen.

Das Set für 1 Kind enthält:

- Becher mit Henkel 0,25 l
- Frühstücksteller 19 cm
- Schüssel 16 cm

Mit der Serie Mein Pony von Seltmann Weiden schlagen alle kleinen und großen Pferdeherzen höher. Ob springend, grasend, schlafend oder spielend, braune und weiße Ponys werden von vielen kleinen Details auf der Innen- und Außenseite des abgerundeten Porzellans begleitet. Eine liebevoll gestaltete Compact-Kollektion mit der die Kleinen schon am Frühstückstisch Geschichten erzählen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zahl der Platten
1
Behälter
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tasse enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.