Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden 4052212028484 Fütterungs-Set für Kleinkinder Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden 4052212028484 Fütterungs-Set für Kleinkinder Mehrfarbig
Seltmann Weiden 4052212028484 Fütterungs-Set für Kleinkinder Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74328786
Herst.-Nr.:
     4052212028484
EAN/GTIN:
     4052212028484
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
kindergeschirr porzellan
kinder geschirr
Gleich drei mal Flinke Flitzer! Entspannte Frühstücksflocken auf der LKW-Ladefläche, ein lustiges Sandwich auf dem Feuerwehrauto oder ein rasanter Kakao im Cabrio: dieses Set hat für jede Leckerei den passenden fahrenden Untersatz aus Seltmann-Weiden-Porzellan und dazu passende, freundliche Begleiter aus dem Tierreich.

Dieses Porzellan-Set für 1 Kind enthält:

- 1 x Compact Frühstücksteller 19 cm Fahne Flinke Flitzer
- 1 x Compact Schüssel rund 16 cm Flinke Flitzer
- 1 x Compact Becher mit Henkel 0,25 l Flinke Flitzer

Ob mit Zug, Helikopter, Cabrio, Bus, Feuerwehrwagen, Boot, LKW oder zu Fuß: die Flinken Flitzer auf den Compact-Geschirrstücken sind nicht nur die schnellsten, sondern auch die lustigsten Tiere, die im Bereich Kinderporzellan unterwegs sind. Mit viel Elan eilen sie ihrem Ziel entgegen, und hinterlassen auf ihrem Weg nichts anderes als gute Laune und viel Kinderlachen!
Tierisch heiteres Porzellan – dank der schlichten, runden Gestaltung der Form Compact optimal und einfach für Kinderhände zu greifen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zahl der Platten
1
Behälter
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tasse enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: kindergeschirr 3tlg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.