Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 4000i Series AC4236/10 Luftreiniger für besonders große Räume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4000i Series AC4236/10 Luftreiniger für besonders große Räume
Philips 4000i Series AC4236/10 Luftreiniger für besonders große Räume
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74301192
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     AC4236/10
EAN/GTIN:
     8710103916734
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Entfernt 99,97 % der per Luft übertragenen Allergene*.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Leistung
60 W
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Berührung
Funktion Licht an/aus
Ja
Technische Details
Kabellänge
1.8 m
Schallleistungspegel
70 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
705 mm
Höhe
306 mm
Gewicht
8900 g
Filterung
Filterlebensdauer (max.)
36 Monat( e)
Filtert PM2.5
99.97 %
Filtert Bakterien
99.99 %
Filtert H1N1-Virus aus
99.9 %
Sonstige Funktionen
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
371 mm
Verpackungstiefe
778 mm
Verpackungshöhe
371 mm
Paketgewicht
11400 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
500 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
130 m²
Geräuschpegel
70 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Anzahl der Modi
3
Lichtsensor
Ja
PM2.5-Sensor
Ja
Gassensor
Ja
Kabellänge
1.8 m
Automatikmodus
Ja
Motortyp
Gleichstrom
Lichtsteuerung
Innenschalter
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
34 dB
Clean Air Delivery Rate (CADR) (Partikel)
500 m³/h
Ursprungsland
China
Verpackungsabmessungen (L x B x H)
778 x 371 x 371 mm
Gesunde Luftschleuse
Ja
VitaShield IPS-Technologie
Ja
Aerasense-Technologie
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,21*
€ 579,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,38*
€ 576,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,61*
€ 545,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,26*
€ 447,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.