Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG7502 Widerstand 75000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG7502 Widerstand 75000 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG7502 Widerstand 75000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72591458
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG7502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
75000 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00946*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04189*
€ 0,04985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01873*
€ 0,02229
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01427*
€ 0,01698
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01311*
€ 0,0156
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01206*
€ 0,01435
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.