Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LotusGrill G435 U PU Barbecue & Grill Kessel Holzkohle Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LotusGrill G435 U PU Barbecue & Grill Kessel Holzkohle Violett
LotusGrill G435 U PU Barbecue & Grill Kessel Holzkohle Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72522861
Hersteller:
     Lotus Gusspfannenvertrieb
Herst.-Nr.:
     G435 U PU
EAN/GTIN:
     4260023010912
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
257 mm
Gewicht
6500 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Design
Formfaktor
Kessel
Art der Oberfläche
Feuerrost
Produktfarbe
Violett
Kochfeld-Form
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl, Stahl
Kochoberfläche
405 x 405 mm
Material Kochoberfläche
Edelstahl
Ergonomie
Entfernbares Grillgestell
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Holzkohle
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Platten/Ablageflächen
1
Kochflächendurchmesser
405 mm
Material
Kunststoff, Edelstahl, Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,40*
€ 306,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.