Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC SP-PSCM-IQ Schwarz 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC SP-PSCM-IQ Schwarz 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71480866
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100015302
EAN/GTIN:
     5028695117594
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörerausgänge
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
40 W
Impedanz
8 Ohm
Übergangsfrequenzen
15000 Hz
THD, totalklirren
0.3 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
120 mm
Gewicht Soundbar
3300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.997,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.182,30*
€ 2.596,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.167,89*
€ 2.579,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.091,72*
€ 2.489,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.043,67*
€ 2.431,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,03*
€ 2.376,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.