Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1025930 Besen Draußen Weiche/harte Borste Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1025930 Besen Draußen Weiche/harte Borste Schwarz, Orange
Fiskars 1025930 Besen Draußen Weiche/harte Borste Schwarz, Orange
Fiskars 1025930 Besen Draußen Weiche/harte Borste Schwarz, Orange
Fiskars 1025930 Besen Draußen Weiche/harte Borste Schwarz, Orange
Fiskars 1025930 Besen Draußen Weiche/harte Borste Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71330456
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1025930
EAN/GTIN:
     6411501310422
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
390 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Borstentyp
Weiche/harte Borste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.