Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 1 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 1 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 1 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 1 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 1 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 1 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 1 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 1 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 1 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71303277
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53650
EAN/GTIN:
     0023942536505
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Übersicht

Der Schutz Ihrer Daten, gerade unterwegs, wird heute immer mehr zur Hauptaufgabe – nicht nur für Unternehmen, sondern auch aus persönlicher Sicht. Stellen Sie sich vor, Sie lassen Ihre persönlichen Dateien z. B. im Zug oder auf dem Rücksitz eines Taxis liegen, und zwar in Kenntnis der Tatsache, dass jeder auf sie zugreifen kann, da sie auf einer Standardfestplatte gespeichert wurden. Die durch Fingerabdruck gesicherte Festplatte nutzt eine Kombination aus 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung und biometrischer Technologie für volle Informationssicherung.

Extrem sichere Verschlüsselung
Die 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung verschlüsselt alle Daten auf dem Laufwerk nahtlos und in Echtzeit. Das Laufwerk erfüllt die Vorgaben der DSGVO, da 100 % des Laufwerks sicher verschlüsselt werden. Die integrierte Fingerabdruckerkennung ermöglicht den Zugang für bis zu acht autorisierte Nutzer; Administrator kann zusätzlich mit einem Passwort auf das Gerät zugreifen. Die Festplatte speichert Passwörter nicht auf dem Computer oder auf dem flüchtigen Speicher des Systems und ist daher wesentlich sicherer als eine Softwareverschlüsselung. Wenn die Festplatte in falsche Hände gerät, löscht sie nach mehreren fehlgeschlagenen Passworteingabeversuchen automatisch alle Daten.

Benutzerfreundlich
Die einfach zu nutzende Software ermöglicht bis zu acht Benutzern das Anmelden und Speichern ihrer Fingerabdrücke. Nach der Zuweisung können diese Benutzer das Gerät allein mit ihrem gespeicherten Fingerabdruck sperren und entsperren. Schließen Sie dazu einfach die Fingerabdrucksicherung an Ihren PC an und legen Sie Ihren Finger leicht auf den Sensor. Wenn der Fingerabdruck erkannt wird, entsperrt sich die Festplatte und eine grüne LED am Gerät leuchtet auf. Sie können auch mit einem Administratorpasswort auf die Festplatte zugreifen.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten
Die Festplattenschnittstelle USB 3.1 GEN 1 mit einem USB-C-Anschluss sorgt für extrem hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten und ist sowohl mit PC- als auch mit Mac-Betriebssystemen kompatibel. Das Paket umfasst ein USB-C- auf USB-A-Kabel sowie einen USB-C-Adapter für den Anschluss an verschiedene Geräte. Sie kann darüber hinaus an Fernsehgeräte angeschlossen werden, nachdem ein Fingerabdruck gespeichert wurde – eine Funktion, die mit regulär verschlüsselten Festplatten nicht möglich ist.

Backup-Software
Für noch mehr Sicherheit erhalten Sie zudem die Nero Backup-Software, um Ihnen bei der Sicherung all Ihrer Dateien, Ordner und Laufwerke von Ihrem Laptop, PC oder sonstigem Gerät zu helfen. Damit können Sie auch automatische Backups einrichten und so planen, dass sie regelmäßig ausgeführt werden! Die Nero Backup-Software ist kompatibel mit Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 (nicht kompatibel mit Mac OS).
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
156 g
Breite
81 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
16.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.