Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TKH180 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TKH180 Steckdose
Hager TKH180 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417122
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TKH180
EAN/GTIN:
     3250615919854
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
203 mm
Merkmale
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.