Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5FX-TOP Kabeladapter XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC5FX-TOP Kabeladapter XLR Schwarz
Neutrik NC5FX-TOP Kabeladapter XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70410491
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5FX-TOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Nickel
Zertifizierung
UL, IEC 61076-2-103, IEC 68-2-20
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
50 V
Eingangsstrom
7.5 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.