Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 800 CSW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 800 CSW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 800 CSW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 800 CSW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 800 CSW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70323341
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121111
EAN/GTIN:
     4260074981773
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
8400 g
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
378 mm
Verpackungshöhe
387 mm
Paketgewicht
8400 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
1
Akkuladezeit
8 h
Ladestrom
2.1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
±1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
±10 %
Reaktionszeit
10 ms
Effizienz
98 %
Leistungsfaktor
0,6
Geräuschpegel
40 dB
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
4
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
RJ-45
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.