Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&C 08082 Dichtungsentferner & Reibebrett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&C 08082 Dichtungsentferner & Reibebrett Gelb
B&C 08082 Dichtungsentferner & Reibebrett Gelb
B&C 08082 Dichtungsentferner & Reibebrett Gelb
B&C 08082 Dichtungsentferner & Reibebrett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70323091
Hersteller:
     B&C
Herst.-Nr.:
     08082
EAN/GTIN:
     4003073080821
Suchbegriffe:
Fugenrakel
Fugenreiniger
Dichtungsentferner
Kleberlösemittel
Fugenmesser - damit bringen Sie ihre Fugen auf Vordermann
Dichtungen aus Silikon oder anderen Kunststoffen wie Acryl oder Scheibenkleber können mit der Zeit ganz schön verdrecken und undicht werden. Auch die neuen Küchen- oder Badfließen müssen neu verdichtet werden und wenn die Dichtung bei Fenstern versagt oder schadhaft ist, kann es sehr schnell ziemlich ungemütlich in den heimischen vier Wänden werden. Ohne das richtige Werkzeug ist es eine irrsinnige Arbeit solche Dichtungen wieder zu entfernen und die Ergebnisse solcher Experimente ohne Fugenmesser sind zu dem in den allermeisten Fällen ziemlich unbefriedigend. Mit dem Fugenmesser ist das alles kein Problem mehr. Mit seinem praktischen austauschbaren Klingensystem können Sie mit dem Werkzeug selbst nach häufigem Einsatz noch effizient und kostengünstig arbeiten! Das Ergebnis wird Sie begeistern! Mit dem Fugenmesser entfernen Sie selbst hartnäckige Silikonreste spielend leicht und ihren schönen neuen Dichtungen steht nichts mehr im Wege!

Fugenmesser - So geht's
Nein, man muss wirklich kein Heimwerkerprofi sein, um mit dem Fugenmesser saubere und professionelle Ergebnisse zu erzielen. Legen Sie das Fugenmesser am besten mit beiden Klingenkanten fest an das flexible Material an und ziehen Sie es in gerader Linie entlang der Fugenrichtung. Das war`s auch schon! Dank der scharfen Doppelklinge geht das sogar in beide Richtungen. Schadhafte Dichtungen sehen nicht nur unschön aus, sondern sind auch ziemlich unhygienisch, weil sich Dreck und Bakterien in der porösen Oberfläche festsetzen. Dabei gibt es gar keinen Grund sich vor dieser Arbeit zu scheuen! Mit dem Fugenmesser geht das alles ganz leicht von der Hand. Egal ob Sie Fließen nur neu verfugen wollen oder eine Renovierung in Küche oder Bad ansteht. Egal ob die schadhaften Fensterdichtungen ausgetauscht werden sollen oder die Terrassentür zieht - mit dem Fugenmesser erhalten Sie einen verlässlichen und kraftvollen Partner zu einem Spitzenpreis! Jetzt einfach im Shop von B&C-direkt das praktische Fugenmesser online bestellen und sparen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dichtstoff-Entferner-Werkzeug
Produktfarbe
Gelb
Material
Kunststoff
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.