Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 39354SH1 Toilette Einteilig Länglich Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 39354SH1 Toilette Einteilig Länglich Wand
GROHE 39354SH1 Toilette Einteilig Länglich Wand
GROHE 39354SH1 Toilette Einteilig Länglich Wand
GROHE 39354SH1 Toilette Einteilig Länglich Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70322606
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39354SH1
EAN/GTIN:
     4005176470448
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Keramik
Merkmale
Typ
Einteilig
Formfaktor
Länglich
Befestigungstyp
Wand
Spülungs-System
Einzelbild
Abdeckung
Ja
Spülung 1 Volumen
1.5 l
Wasserdurchfluss (min)
0.47 l/min
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
73 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.077,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.196,34*
€ 2.613,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.146,27*
€ 2.554,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.094,47*
€ 2.492,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.077,20*
€ 2.471,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39111SH0
ab € 2.706,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.