Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 11050006206 Drahtverbinder F-c Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 11050006206 Drahtverbinder F-c Silber
Harting 11050006206 Drahtverbinder F-c Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70319111
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 05 000 6206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker f
Han-Yellock F-c 2.5mm² (Ag)
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67 g
Außendurchmesser
2.25 mm
Breite
14.6 mm
Tiefe
4.5 mm
Merkmale
Stecker
F-c
Produktfarbe
Silber
Material
Cooper
AWG Kabelgröße
14
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kerngröße
2.5 mm²
Kontaktwiderstand
2 mΩ
Stromstärke
20 A
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2969*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3669*
€ 0,43661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
11 05 000 6201
ab € 0,2969*
Ähnlich
Harting
11 05 000 6202
ab € 0,2969*
Ähnlich
Harting
11 05 000 6203
ab € 0,2969*
Ähnlich
Harting
11 05 000 6204
ab € 0,292*
Ähnlich
Harting
11 05 000 6205
ab € 0,2969*
Ähnlich
Harting
11 05 000 6207
ab € 0,2969*
Ähnlich
Harting
11 05 000 6208
ab € 0,2969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.