Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 65 362 6813 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 65 362 6813 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Harting 09 65 362 6813 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70313958
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 65 362 6813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.96 g
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Stahl
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Impedanz
10 Ohm
Einsteckkraft
30 N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,9571*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8471*
€ 5,76805
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9571*
€ 4,70895
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9972
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
Zubehör
Harting
09670019969
ab € 0,24*
Zubehör
RS Pro
3772540
ab € 113,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.