Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 705.65 Universalstreifenleuchte LED 10000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 705.65 Universalstreifenleuchte LED 10000 mm
Paulmann 705.65 Universalstreifenleuchte LED 10000 mm
Paulmann 705.65 Universalstreifenleuchte LED 10000 mm
Paulmann 705.65 Universalstreifenleuchte LED 10000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70301147
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70565
EAN/GTIN:
     k.A.
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Dank der intelligenten Weißlichtsteuerung Tunable White lässt sich die Lichtfarbe der Strips individuell variieren - von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung ist alles möglich. Das Set enthält neben dem Streifen ein passendes Vorschaltgerät sowie den MaxLED Dimm/Schalt Controller aus der Smart Home Serie. Damit lässt sich der Strip schalten und dimmen. Der Controller wird über Bluetooth angesteuert - wählen Sie zwischen der kostenlosen Paulmann Home App für Smartphone und Tablet oder der separat erhältlichen Smart Home Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
53 W
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
5500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
70974
€ 15,81*
Sonstiges
Paulmann
70975
€ 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.