Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 709.15 Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 709.15 Beleuchtungsstecker
Paulmann 709.15 Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300315
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70915
EAN/GTIN:
     4000870709153
YourLED Twilight Dämmerungssensor max. 60W Silber
Lässt Sie nicht im Dunkeln stehen: der YourLED Twilight Sensor schaltet Ihre LED-Streifen bei Dämmerlicht automatisch ein. Sobald es in der Umgebung heller wird, geht das Licht wieder aus.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standby)
60 W
AC Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch
5000 mA
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Breite
43 mm
Höhe
8.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.