Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0122 05 Drahtverbinder DIN 5 poles Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg 0122 05 Drahtverbinder DIN 5 poles Schwarz
Lumberg 0122 05 Drahtverbinder DIN 5 poles Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70293121
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0122 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
DIN-Kupplung, gerade Ausführung, geschirmt, mit Bajonettverschluss, Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Merkmale
Stecker
DIN 5 poles
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Zink
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Spannung
60 V
Impedanz
50 Ohm
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0131 05
ab € 3,52*
Zubehör
Lumberg
0132 05
ab € 3,67*
Zubehör
Lumberg
0134 05
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.