Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C679561 Herst.-Nr.: 2320077 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Merkmale | Markenkompatibilität | Absima | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Kompatibilität | Absima | | Produktfarbe | Rot, Silber | | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Parts | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 9 g | | Länge (max.) | 50 mm | | Durchmesser | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,21* | € 5,71* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,69* | € 5,73* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,97* | € 11,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,79* | € 28,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,21* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|