Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 550-00085 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00085 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Distrelec RND 550-00085 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Distrelec RND 550-00085 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70199782
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 550-00085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Kratzresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1090 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
167.5 mm
Gewicht
1060 g
Innere Breite
256 mm
Innere Tiefe
243 mm
Innenhöhe
167.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.