Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1646110000 Drahtverbinder PCB Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller 1646110000 Drahtverbinder PCB Orange
Weidmüller 1646110000 Drahtverbinder PCB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70156024
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1646110000
EAN/GTIN:
     4008190285456
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.389 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Orange
Spannung
400 V
Stromstärke
23 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,88712*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 3,05242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,91708*
€ 164,12133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,13696*
€ 163,19298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,37708*
€ 152,76873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,97708*
€ 146,34273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,88712*
€ 130,76567
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.