Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1646170000 Drahtverbinder PCB Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller 1646170000 Drahtverbinder PCB Orange
Weidmüller 1646170000 Drahtverbinder PCB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70156020
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1646170000
EAN/GTIN:
     4008190285517
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, Box
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Orange
Spannung
400 V
Stromstärke
23 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,70288*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 1,53754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,70288*
€ 163,86643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,19288*
€ 159,68953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,02248*
€ 152,34675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,53248*
€ 145,81365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,70288*
€ 131,73643
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.