Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1933500000 Drahtverbinder PCB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1933500000 Drahtverbinder PCB Schwarz
Weidmüller 1933500000 Drahtverbinder PCB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70156003
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1933500000
EAN/GTIN:
     4032248585885
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58.52 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
1000 V
Stromstärke
57 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,6476*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,3376*
€ 11,11174
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6476*
€ 9,10064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.