Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1932520000 Drahtverbinder PCB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1932520000 Drahtverbinder PCB Schwarz
Weidmüller 1932520000 Drahtverbinder PCB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70155760
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1932520000
EAN/GTIN:
     4032248584130
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
49.88 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
1000 V
Stromstärke
57 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,9754*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,6254*
€ 11,45423
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9754*
€ 9,49073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.