Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1687273 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1687273 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Phoenix Contact 1687273 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70155397
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1687273
EAN/GTIN:
     4017918574970
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Schutzdeckel B16, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 21,6 mm, Dichtung: ja, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 30 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Höhe
21.6 mm
Gewicht
33.85 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,77*
€ 171,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,59*
€ 169,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,74*
€ 162,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,56*
€ 161,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,14*
€ 134,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.