| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70153082 Herst.-Nr.: 1525623 EAN/GTIN: 4046356022361 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Einbaustecker, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m Buskabel, 2x 0,2 mm², 2x 0,32 mm² Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Violett | | Anschluss 1 | M12 | | Gehäusematerial | Thermoplastisches Urethan (TPU) | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, CANopen Wanddurchführung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Feldbuskabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol |
| | |
| |