Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA19437 Herst.-Nr.: 19437 EAN/GTIN: 4008705194372 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Konventioneller Dateiordner | | Format | A4 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Höhe | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,89* | € 7,99* | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,30* | € 9,97002* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,45* | € 31,36002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|