Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TH50 Weiß Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama TH50 Weiß Akku
Hama TH50 Weiß Akku
Hama TH50 Weiß Akku
Hama TH50 Weiß Akku
Hama TH50 Weiß Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69299708
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186371
EAN/GTIN:
     4047443415004
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Radiowecker
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Verpackungsdaten
Batterie enthalten
Ja
Verkaufsgestell
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2025
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer
Uhrfunktion
Ja
Wetterbericht
Ja
Messfunktionen Grafisches Display
Ja
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 95 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
0 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Sonnenaufgang/Untergangszeiten
Ja
Wecker
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.