Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FSD78-8-DSL0 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FSD78-8-DSL0 Elektrischer Kontakt
Panduit FSD78-8-DSL0 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68131599
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FSD78-8-DSL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Polypropylen (PP)
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Kabelstück (AWG)
16
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0979*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
363X-20K
ab € 33,31*
Ähnlich
Multicomp
MC1615-02-BK
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.