Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 8840350 Lichtbrechungskörper 32x Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 8840350 Lichtbrechungskörper 32x Grau, Orange
Bresser Optics 8840350 Lichtbrechungskörper 32x Grau, Orange
Bresser Optics 8840350 Lichtbrechungskörper 32x Grau, Orange
Bresser Optics 8840350 Lichtbrechungskörper 32x Grau, Orange
Bresser Optics 8840350 Lichtbrechungskörper 32x Grau, Orange
Bresser Optics 8840350 Lichtbrechungskörper 32x Grau, Orange
Bresser Optics 8840350 Lichtbrechungskörper 32x Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67806888
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     BR-8840350
EAN/GTIN:
     4007922058900
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Das BRESSER Junior Teleskop für Kinder ab 8 Jahren ist ideal für die ersten astronomischen Entdeckungen!

Die im Lieferumfang enthaltenen zwei Okularen ermöglichen wahlweise eine 20-fach und 32-fach Vergrößerung. Damit kann der Nachwuchsastronom beispielsweise beeindruckende Mondkrater entdecken, Sternbilder beobachten und auch schon Saturnringe erkennen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
32 x
Feste Brennweite
400 mm
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
20 mm
Objektivdurchmesser
40 mm
Kompatible Okular
12.5,20 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Gewicht
180 g
Durchmesser optische Röhre
55 mm
Objektivdurchmesser
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Orange
Stativmaterial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.