| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-67791952 Herst.-Nr.: MMZV0SB2 EAN/GTIN: 4242005133970 |
| |
|
| | |
| Praktische Vakuum-Frischhaltedosen für eine verlängerte Haltbarkeit. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1006 g | | Verpackungsbreite | 155 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Verpackungshöhe | 200 mm | | Paketgewicht | 1100 g | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 1 Volumen | 1.5 ml | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 2 Volumen | 0.75 ml | Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja | Merkmale | Typ | Box | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Grün, Transparent | | Material | Kunststoff | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Abnehmbarer Deckel | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Sammelbehälter, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, Vacuum-Frischhaltedose, Vakuum-Dose, Vakuum-Frischhaltedose, Vakuumdose, sammelbehälter grün, sammelbehälter, sammelbehälter bosch |
| | |
| |