Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSBC-AC0005 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSBC-AC0005 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
CoreParts MBXUSBC-AC0005 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
CoreParts MBXUSBC-AC0005 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67166906
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSBC-AC0005
EAN/GTIN:
     5706998632944
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
45 W
Ausgangsspannung
5 - 20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Jede Marke
Zertifizierung
UL, CE, CB, FCC
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
159 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
230 g
Leistungen
Stecker
USB-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
45 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Abmessungen Stecker 1
USB-C mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.25 A
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.