Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS 031810 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 250 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS 031810 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 250 mm Silber
BERTRAMS 031810 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 250 mm Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66681830
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     031810
EAN/GTIN:
     9005249009709
Suchbegriffe:
Kaminrohr
Ofenrohr
Schornstein Dämmrohr
Schornstein Rohr
Ofenrohre dünnwandig FAL

Als Alternative zu den lackierten 2mm Ofenrohren bieten sich dünnwandige Ofenrohre aus feueraluminiertem Stahlblech als kostengünstige Alternative an. Diese sind für feste und flüssige Brennstoffe zugelassen. Das feueraluminierte Stahlblech bietet Korrosionsschutz und eine ansprechende silbrige Oberfläche. Eine breite Auswahl an Durchmessern und
Ausführungen deckt alle Varianten ab. Oftmals verwendet in Wochenendhäuschen, Bauwägen, bei Werkstattöfen etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gerades Schornsteinrohr
Durchmesser
120 mm
Länge (mm)
250 mm
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Dicke
0.6 mm
Temperatur (max)
400 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.