Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS 198110 Schornsteinrohr Eckstück Schornsteinrohr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS 198110 Schornsteinrohr Eckstück Schornsteinrohr Schwarz
BERTRAMS 198110 Schornsteinrohr Eckstück Schornsteinrohr Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66681046
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     198110
EAN/GTIN:
     9005249037559
Suchbegriffe:
Kaminrohr
Ofenrohr
bertrams ofenrohr
SET bestehend aus WINKELBOGEN 90° geschweißt mit Drosselklappe & Tür, ROSETTE und
WANDFUTTER doppelt
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Eckstück Schornsteinrohr
Durchmesser
120 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Dicke
2 mm
Temperatur (max)
600 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.