Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Möbel & Einrichtung
>
Küchenutensilien
>
Tafelgeschirr
>
Serviergeschirr
>
Serviergeschirr
>
Artikel
Kesper 28442 Serviergeschirr Holz Rund Schieferplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-66673818
Hersteller:
Kesper
Herst.-Nr.:
28442
EAN/GTIN:
4000270284427
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schieferplatte
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Form
Rund
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Dicke
15 mm
... >
Tafelgeschirr
>
Serviergeschirr
>
Serviergeschirr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,30*
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.