Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO 063.837 Speiseschüssel Müslischüssel Rund Porzellan Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO 063.837 Speiseschüssel Müslischüssel Rund Porzellan Blau, Weiß
Flirt by R&B DOPPIO 063.837 Speiseschüssel Müslischüssel Rund Porzellan Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673424
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     063.837
EAN/GTIN:
     4006344063837
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Müslischüssel
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Blau, Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.