Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 106227 Weinglas 814 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT ZWIESEL 106227 Weinglas 814 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL 106227 Weinglas 814 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66670251
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     106227
EAN/GTIN:
     4001836938129
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Das Weinglas CLASSICO von SCHOTT ZWIESEL ist in klassischem Design gehalten. Das Weinglas mit seinem bauchigen Kelchvolumen und großem Durchmesser ermöglicht große Burgunderweine ihr Bukett voll zu entfalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Burgunderwein
Oberflächentyp
klar
Kollektion
CLASSICO
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
814 ml
Glas-Höhe
230 mm
Glasschalendurchmesser
116 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,07*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.