Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rival 371000 Einkaufstasche Violett Einkaufswagen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rival 371000 Einkaufstasche Violett Einkaufswagen
Rival 371000 Einkaufstasche Violett Einkaufswagen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66669991
Hersteller:
     Rival Haas
Herst.-Nr.:
     371000
EAN/GTIN:
     4004617371009
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
18 l
Breite
485 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Typ
Einkaufswagen
Produktfarbe
Violett
Färbung
Monochromatisch
Griffanzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,95*
€ 129,6505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,38*
€ 128,9722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,82*
€ 124,7358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,56*
€ 118,4764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,43*
€ 102,8517
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.