Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.3963 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.3963 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
KS Tools 515.3963 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
KS Tools 515.3963 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
KS Tools 515.3963 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65977445
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3963
EAN/GTIN:
     4042146416754
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Produkttyp
Rotationshammer-Meißelbefestigung
Kompatibilität
515,3880
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Meisel-Schnittkante
23 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.