Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Vanguard VESTA 1021 WP Fernglas Dach Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65964917
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VESTA 1021 WP
EAN/GTIN:
     4719856245645
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Weiß
Austrittspupille
2.1 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
101 m
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
5.8 °
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
94 mm
Gewicht
193 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.