Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET POE-171A-95 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET POE-171A-95 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau
PLANET POE-171A-95 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65517537
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     POE-171A-95
EAN/GTIN:
     4711605283489
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
PoE, Leistung
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70.3 mm
Höhe
26.2 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsstrom
2.5 A
Ausgangsspannung
52 - 56 V
Ausgangsleistung
130 W
Stromverbrauch (max.)
130 W
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.