Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox AD-M Reflector set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox AD-M Reflector set
Godox AD-M Reflector set
Godox AD-M Reflector set
Godox AD-M Reflector set
Godox AD-M Reflector set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65243209
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     GO-ADM
EAN/GTIN:
     6952344211526
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Reflector set
Kameramarkenkompatibilität
Godox
Kompatibilität
Witstro
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Hellblau, Rot, Silber, Gelb
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Höhe
104 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.