Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 515110R1 Waschbecken für Badezimmer Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 515110R1 Waschbecken für Badezimmer Oval
Villeroy & Boch 515110R1 Waschbecken für Badezimmer Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65180224
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     515110R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
430 mm
Gewicht
10550 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,72*
€ 564,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,34*
€ 540,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,92*
€ 518,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,60*
€ 466,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
51511001
ab € 343,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
515401R1
ab € 403,83*
Ähnlich
Villeroy & Boch
51511101
ab € 366,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
515111R1
ab € 415,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.