Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 419861BCW0 Waschbecken für Badezimmer Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 419861BCW0 Waschbecken für Badezimmer Oval
Villeroy & Boch 419861BCW0 Waschbecken für Badezimmer Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65180122
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     419861BCW0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
410 mm
Gewicht
10650 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,18*
€ 708,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,79*
€ 705,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,30*
€ 669,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,09*
€ 641,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,68*
€ 586,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41725801
ab € 353,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417258BCT0
ab € 475,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417258R1
ab € 403,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
419861BCT8
ab € 483,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.