Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 53605001 Waschbecken für Badezimmer Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 53605001 Waschbecken für Badezimmer Oval
Villeroy & Boch 53605001 Waschbecken für Badezimmer Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65177974
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     53605001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 50 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
11670 g
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken villeroy boch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
536050R1
ab € 105,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
53605101
ab € 56,26*
Ähnlich
Villeroy & Boch
536051R1
ab € 105,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.